PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 31-40 jel sorkapocshoz SN052738 - 1050020:0031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918507732
Sonepar cikkszám
SN052738
Gyártói cikkszám
1050020:0031
Gyártói típuskód
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható UCT-WMCO 2,9 (12X4)