PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 31-40 jel sorkapocshoz SN098734 - 1050017:0031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194925
Sonepar cikkszám
SN098734
Gyártói cikkszám
1050017:0031
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölő sorkapocshoz 31-40 jel sorkapocshoz