PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 31-40 SN052985 - 0805739:0031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918505196
Sonepar cikkszám
SN052985
Gyártói cikkszám
0805739:0031
Gyártói típuskód
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs UK10 DREHSILED 24V