PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 31-40 SN052990 - 1051016:0031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918195526
Sonepar cikkszám
SN052990
Gyártói cikkszám
1051016:0031
Gyártói típuskód
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 31-40
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 3X400-500AC/24DC/30A bemeneti oldalon szaggatott, 3 fázisú