PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 41-50 jel sorkapocshoz GT16924 - 1050017:0041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194918
Sonepar cikkszám
GT16924
Gyártói cikkszám
1050017:0041
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Hőmérsékletfigyelő Pt100-hoz