PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 41-50 SN052986 - 0805739:0041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918505202
Sonepar cikkszám
SN052986
Gyártói cikkszám
0805739:0041
Gyártói típuskód
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs UK 10-DREHSILA 250 (5X20)