PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 61-70 jel sorkapocshoz SN106051 - 1050017:0061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194895
Sonepar cikkszám
SN106051
Gyártói cikkszám
1050017:0061
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölő sorkapocshoz 61-70 jel sorkapocshoz