PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 61-70 SN052988 - 0805739:0061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918505226
Sonepar cikkszám
SN052988
Gyártói cikkszám
0805739:0061
Gyártói típuskód
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 61-70
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Extrudált profil moduláris ház ; Lábelem, 72 mm széles, kalapsínre szereléshez