PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 61-80 jel sorkapocshoz GT71223 - 1007031:0061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71223
Gyártói cikkszám
1007031:0061
Gyártói típuskód
SBS 8:FORTL.ZAHLEN 61-80
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Sorkapocs biztonsági kulcs UKH*hoz