PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz 81-100 jel sorkapocshoz GT71221 - 1007031:0081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT71221
Gyártói cikkszám
1007031:0081
Gyártói típuskód
SBS 8:FORTL.ZAHLEN 81-100
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs végbak TS-32 sínre UKH50-240 sork