PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz egyedi felírat SN014741 - 824638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356359733
Sonepar cikkszám
SN014741
Gyártói cikkszám
824638
Gyártói típuskód
UC-TMF 5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Csupaszoló szerszám 4,5 - 40 mm WIREFOX-D 40