PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz egyedi felirat ZB4 CUS GT99072 - 824951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356357180
Sonepar cikkszám
GT99072
Gyártói cikkszám
824951
Gyártói típuskód
ZB 4 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő cimke tekercs, felirat nélkül, ezüst