Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz fehér 6,2mm SN031151 - 818085

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz fehér 6,2mm SN031151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031151

Gyártói cikkszám

818085

Gyártói típuskód

UC-TM 6

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M8 3m-es