Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz fehér 6,2mm SN105480 - 0818085

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz fehér 6,2mm SN105480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - nincs

  • Kódolási irány - vízszintes és függőleges

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356133975

Sonepar cikkszám

SN105480

Gyártói cikkszám

0818085

Gyártói típuskód

UC-TM 6

Felirat:

nincs

Kódolási irány:

vízszintes és függőleges

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

fehér

Jelölő sorkapocshoz fehér 6,2mm