PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz felirat nélkül ZB4 GT99071 - 805001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918137878
Sonepar cikkszám
GT99071
Gyártói cikkszám
805001
Gyártói típuskód
ZB 4
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs iker 6mm2 52A TS sínre rugós bek. zöld-sárga