PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz felirat nélkül ZBF 3,5 SN014394 - 0829392
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356547482
Sonepar cikkszám
SN014394
Gyártói cikkszám
0829392
Gyártói típuskód
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Kalapsín tartó BG/S