PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz felirat nélkül ZBF 6 GT28045 - 808710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918180317
Sonepar cikkszám
GT28045
Gyártói cikkszám
808710
Gyártói típuskód
ZBF 6
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Speciális csatlakozók ; Nyák sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 16A forr NYÁK-ba rug bek