PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz felirat nélkül ZBF 8 GT28046 - 808781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918180348
Sonepar cikkszám
GT28046
Gyártói cikkszám
808781
Gyártói típuskód
ZBF 8
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230V AC/DC 2v érintk 6A