PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz felirat nélkül ZBF4 GT28043 - 808587
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918180232
Sonepar cikkszám
GT28043
Gyártói cikkszám
808587
Gyártói típuskód
ZBF 4
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 1,5-2,5mm2 átlátszó hordozó