PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható/42 részes/ SN000772 - 829616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356597654
Sonepar cikkszám
SN000772
Gyártói cikkszám
829616
Gyártói típuskód
UCT-TM 8 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mérő és ellenőrző berendezések ; Banándugó ; Sorkapocs tesztadapter 4mm narancs