PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható/56 részes/ GT50929 - 824597
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356359290
Sonepar cikkszám
GT50929
Gyártói cikkszám
824597
Gyártói típuskód
UC-TM 8 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Rövidzár híd RB UT 16-(2,5/4)