PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható/56 részes/ GT82188 - 829637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 16 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356597890
Sonepar cikkszám
GT82188
Gyártói cikkszám
829637
Gyártói típuskód
UCT-TM 16 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
16 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 230VAC 2v