PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható GT92742 - 0818108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356133982
Sonepar cikkszám
GT92742
Gyártói cikkszám
0818108
Gyártói típuskód
UC-TM5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Védővezető-bontó sorkapocs ; Sorkapocs 16mm2 35mm sínre rugós bek z/s