PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható SN020864 - 0829658
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356598101
Sonepar cikkszám
SN020864
Gyártói cikkszám
0829658
Gyártói típuskód
UCT-TMF 5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240V/48VDC stabilizált 5A TS35-re