PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható SN026105 - 818111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356133999
Sonepar cikkszám
SN026105
Gyártói cikkszám
818111
Gyártói típuskód
UC-TM 4
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Tápegység diódamodul 12-24 V DC/2x20 A