PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható SN032212 - 829644
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356597968
Sonepar cikkszám
SN032212
Gyártói cikkszám
829644
Gyártói típuskód
UCT-TMF 3,5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO'