PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz feliratozható SN033656 - 0829486
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356571135
Sonepar cikkszám
SN033656
Gyártói cikkszám
0829486
Gyártói típuskód
UCT-TMF 3,5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 0,5-10mm2 30A TS sínre rugós bek