PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz GT25394 - 1052413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918016593
Sonepar cikkszám
GT25394
Gyártói cikkszám
1052413
Gyártói típuskód
ZB 8,LGS:L1-N,PE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatlakozó ; Elektronikai csatl SUBCON-PLUS-PROFIB/PG