PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz jelöletlen GT15723 - 1050004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918015473
Sonepar cikkszám
GT15723
Gyártói cikkszám
1050004
Gyártói típuskód
ZB 5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Tartozék kapcsokhoz ; Sorkapocs vizsgálódugasz fémrész