PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz jelöletlen GT16775 - 1051003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918015824
Sonepar cikkszám
GT16775
Gyártói cikkszám
1051003
Gyártói típuskód
ZB 6
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Szenzor aktor BOX 8/16 cs.pont SCO