PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz jelöletlen GT16776 - 1053001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918016678
Sonepar cikkszám
GT16776
Gyártói cikkszám
1053001
Gyártói típuskód
ZB 10
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Szünetmentes áramforrás (UPS) ; Redundancia modul 24V DC