PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz jelöletlen GT38874 - 5060935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918096168
Sonepar cikkszám
GT38874
Gyártói cikkszám
5060935
Gyártói típuskód
ZB6/WH-100:UNBEDRUCKT
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Interfész átalakító ; Jelkonverter RS232/RS422