PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz SN012115 - 829237
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356591164
Sonepar cikkszám
SN012115
Gyártói cikkszám
829237
Gyártói típuskód
UCT1-TMF 5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsat perf műa 60x60mm tetővel 2m/db