PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz SN012178 - 0828744
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356523554
Sonepar cikkszám
SN012178
Gyártói cikkszám
0828744
Gyártói típuskód
UCT-TMF 5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs ; Árnyékolt csatlakozó kapocs