PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz SN012180 - 0828740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356523486
Sonepar cikkszám
SN012180
Gyártói cikkszám
0828740
Gyártói típuskód
UCT-TM 8
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Ipari sokp csatl 37P 4m