PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz SN087272 - 0828748
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356523578
Sonepar cikkszám
SN087272
Gyártói cikkszám
0828748
Gyártói típuskód
0828748
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz