PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz SN103506 - 0829249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356606318
Sonepar cikkszám
SN103506
Gyártói cikkszám
0829249
Gyártói típuskód
UCT2-TM 5/6
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Jelölő sorkapocshoz