PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz üres /egyedi feliratozású/ GT43349 - 824992
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356357432
Sonepar cikkszám
GT43349
Gyártói cikkszám
824992
Gyártói típuskód
ZB 6 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó 4pólusú M8-as