PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz üres /egyedi feliratozású/ GT53807 - 824941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356358941
Sonepar cikkszám
GT53807
Gyártói cikkszám
824941
Gyártói típuskód
ZB 10 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető C fok 230V 3+1pol