PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz üres /egyedi feliratozású/ GT53808 - 824942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 12.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356358958
Sonepar cikkszám
GT53808
Gyártói cikkszám
824942
Gyártói típuskód
ZB 12 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
12.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Szigetelt vizsgáló.-aljzat URTK/S-hoz