PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz üres /egyedi feliratozású/ GT53809 - 824962
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356357265
Sonepar cikkszám
GT53809
Gyártói cikkszám
824962
Gyártói típuskód
ZB 5 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető tartalék dugasz VAL-MS 400-hoz