PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz üres GT99022 - 824589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356359184
Sonepar cikkszám
GT99022
Gyártói cikkszám
824589
Gyártói típuskód
UC-TM 6 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Sorkapcsok ; Építőelem-sorkapocs ; terminál blokk Keresztmetszet: 0,2mm2 -6mm2, AWG: 24