PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz, végtartó kapocshoz SN008132 - 0801505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356673525
Sonepar cikkszám
SN008132
Gyártói cikkszám
0801505
Gyártói típuskód
UCT-EM
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
30 mm
Magasság:
5 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő feliratozható US-WMT (15X4)