PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz ZB 15 L1,L2,L3 feliratozású 811998 GT50016 - 811998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 15.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918930714
Sonepar cikkszám
GT50016
Gyártói cikkszám
811998
Gyártói típuskód
ZB 15,LGS:L1,N,PE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
15.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő beépíthető csatlakozó ; Csatlakozó 12pólusú - RJ45 6fm