PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz ZB 8 egyedi feliratozású S1,S2 GT50665 - 825011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356357531
Sonepar cikkszám
GT50665
Gyártói cikkszám
825011
Gyártói típuskód
ZB 8 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp csatl 25P 10A 250V alj