PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz ZB 8 felirat nélkül GT59113 - 1052002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918016302
Sonepar cikkszám
GT59113
Gyártói cikkszám
1052002
Gyártói típuskód
ZB 8
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Sorkapocs 4mm2 TSsínre Ex-es 3szintes túlfeszvédett