PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz ZB 8 LGS 1-10 jel GT86382 - 1052015:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918195564
Sonepar cikkszám
GT86382
Gyártói cikkszám
1052015:0001
Gyártói típuskód
ZB 8 LGS 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 34A TS35/32 sínre csav bek