PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz ZB 8 LGS 11-20 jel GT86381 - 1052015:0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918487966
Sonepar cikkszám
GT86381
Gyártói cikkszám
1052015:0011
Gyártói típuskód
ZB 8 LGS 11-20
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Húzókengyel NLS-CU-sínhez 10x3 szig nélkül 16mm2