PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocshoz ZB 8 LGS 21-30 jel GT86383 - 1052015:0021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918194765
Sonepar cikkszám
GT86383
Gyártói cikkszám
1052015:0021
Gyártói típuskód
ZB 8 LGS 21-30
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Indító/működtető sorkapocs ; Sorkapocs 2,5mm2 26A TS35-re csav bek 3 em ini