PHOENIX CONTACT - Jelölő sorkapocsvégbakhoz/24 részes/ GT98235 - 801589
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirattal
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356683265
Sonepar cikkszám
GT98235
Gyártói cikkszám
801589
Gyártói típuskód
UCT-EM 30X5 CUS
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirattal
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
30 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
30 mm
Magasság:
5 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfesz levezető T1 / I. 3pol. 350/25